曜日別特売

玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入

玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入 - YKK

玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。アンティークゴールドの色目が作品をシックに仕上げます。

材質テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金寸法(cm)16内容量1袋(16cm×10本)
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
270736303GKB-16501
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270736393GKB-16512
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270736483GKB-16519
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270736573GKB-16527
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270736663GKB-16530
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270736753GKB-16560
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270736843GKB-16563
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270737003GKB-16566
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270737093GKB-16570
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270737183GKB-16571
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270737273GKB-16572
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270737363GKB-16573
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270737453GKB-16578
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270737543GKB-16580
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270737703GKB-16841
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
270737793GKB-16846
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする