YKK
玉付きファスナー20cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入
玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。アンティークゴールドの色目が作品をシックに仕上げます。
材質
テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)
20
内容量
1袋(20cm×10本)
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27073788
3GKB-20
501
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073797
3GKB-20
512
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073806
3GKB-20
519
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073815
3GKB-20
527
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073824
3GKB-20
530
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073840
3GKB-20
560
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073849
3GKB-20
563
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073858
3GKB-20
566
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073867
3GKB-20
570
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073876
3GKB-20
571
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073885
3GKB-20
572
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073894
3GKB-20
573
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073910
3GKB-20
578
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073919
3GKB-20
580
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073928
3GKB-20
841
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073937
3GKB-20
846
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください