YKK
玉付きファスナー12cm No.3 ゴールド 止め 10本入
玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。ゴールドの色目が作品を鮮やかに仕上げます。
材質
テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)
12
内容量
1袋(12cm×10本)
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27073946
3MGC-12
501
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073955
3MGC-12
512
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073964
3MGC-12
519
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073980
3MGC-12
527
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073989
3MGC-12
530
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27073998
3MGC-12
560
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074007
3MGC-12
563
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074016
3MGC-12
566
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074025
3MGC-12
570
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074034
3MGC-12
571
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074050
3MGC-12
572
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074059
3MGC-12
573
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074068
3MGC-12
578
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074077
3MGC-12
580
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074086
3MGC-12
841
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074095
3MGC-12
846
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください