玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入

玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 - YKK玉付きファスナー16cm No.3 ゴールド 止め 10本入 - YKK

玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。ゴールドの色目が作品を鮮やかに仕上げます。

材質テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金寸法(cm)16内容量1袋(16cm×10本)
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
全16種類を絞り込む
色番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
270741043MGC-16501
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270741203MGC-16512
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270741293MGC-16519
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270741383MGC-16527
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270741473MGC-16530
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270741563MGC-16560
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270741653MGC-16563
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270741743MGC-16566
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270741903MGC-16570
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270741993MGC-16571
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270742083MGC-16572
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270742173MGC-16573
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270742263MGC-16578
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270742353MGC-16580
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270742443MGC-16841
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
270742603MGC-16846
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする