YKK
玉付きファスナー20cm No.3 ゴールド 止め 10本入
玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。ゴールドの色目が作品を鮮やかに仕上げます。
材質
テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)
20
内容量
1袋(20cm×10本)
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27074269
3MGC-20
069
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074278
3MGC-20
272
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074287
3MGC-20
330
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074296
3MGC-20
373
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074305
3MGC-20
501
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074314
3MGC-20
512
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074330
3MGC-20
519
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074339
3MGC-20
527
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074348
3MGC-20
530
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074357
3MGC-20
560
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074366
3MGC-20
561
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074375
3MGC-20
563
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074384
3MGC-20
566
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074400
3MGC-20
570
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074409
3MGC-20
571
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074418
3MGC-20
572
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074427
3MGC-20
573
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074436
3MGC-20
578
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074445
3MGC-20
580
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074454
3MGC-20
810
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074470
3MGC-20
841
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27074479
3MGC-20
846
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください