曜日別特売

Bluetoothデジタルハイトゲージ

Bluetoothデジタルハイトゲージ - テクロックBluetoothデジタルハイトゲージ - テクロック

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(μm)10
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
指示誤差(μm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27083685SSH-R14001台0~400±404970
252,700
249,800
274,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083694SSH-R16001台0~600±505230
280,200
269,800
296,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
11157040SSH-R1400(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~400±404970
オープン
299,800
329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11157049SSH-R1600(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0~600±505230
オープン
329,800
362,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする