近江屋ロープ
異形Lアンカー
鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
材質
鉄
色
シルバー
質量(g)
17.9(1箱あたり)
短辺(mm)
50
長辺(mm)
600
線径(mm)
10
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27080386
D10X600X50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません