曜日別特売

充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー

充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー - ピップ充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー - ピップ充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー - ピップ充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー - ピップ充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー - ピップ

ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。
2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。
充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。
15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1個
注意
※心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している片は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。
※医師の治療を受けている片や下記の片は必ず専門家と相談の上ご使用ください。
(1)悪性腫瘍のある方
(2)心臓に障害のある方
(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方
(4)糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害のある方
(5)皮膚に感染症または創傷のある方
(6)安静を必要とする方
(7)体温38度以上(有熱期)の方
(8)捻挫・肉離れなどの急性疼痛疾患の方
※機器の改造はしないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
粘着剤
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体27081594PZS2ST44装着用テープ:PET、専用ケース:ABS樹脂装着用テープ:アクリル系粘着剤2個入り
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
本体27081610PZS1ST33PET、専用ケース:ABS樹脂アクリル系粘着剤1個入り
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
本体27081619PZS30B装着用テープ:PET、専用ケース:ABS樹脂装着用テープ:アクリル系粘着剤ピップジースピナーを身体に装着する際に使用する専用テープです。1度使用したテープは粘着力がなくなるため新しい装着テープに交換してご使用ください。肌にやさしいテープです。
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする