曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) - SMC

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり

シリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1MB)
6216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスターオプション
機能オプション
対称形
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27427236MXQ12-10-XC4A10アジャスタなし標準標準形なし
57,260
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427245MXQ12-10-M9NV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,750
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427254MXQ12-10-M9NVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427270MXQ12-10-M9N-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,090
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427279MXQ12-10-M9NS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,170
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427288MXQ12-10-M9PV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,750
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427297MXQ12-10-M9PVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427306MXQ12-10-M9P-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,090
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427315MXQ12-10-M9PS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,170
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427324MXQ12-10-M9BV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,750
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427340MXQ12-10-M9BVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427349MXQ12-10-M9B-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
62,870
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427358MXQ12-10-M9BS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,060
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427367MXQ12-10-M9NWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,080
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427376MXQ12-10-M9NWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,670
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427385MXQ12-10-M9NW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,420
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427394MXQ12-10-M9NWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,340
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427410MXQ12-10-M9PWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,080
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427419MXQ12-10-M9PWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,670
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427428MXQ12-10-M9PW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,420
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427437MXQ12-10-M9PWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,340
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427446MXQ12-10-M9BWV-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
64,080
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427455MXQ12-10-M9BWVS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,670
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427464MXQ12-10-M9BW-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
63,420
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427480MXQ12-10-M9BWS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,340
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427489MXQ12-10-A96V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,550
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427498MXQ12-10-A96VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,400
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427507MXQ12-10-A96-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,890
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427516MXQ12-10-A96S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,070
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427525MXQ12-10-A93V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
61,330
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427534MXQ12-10-A93VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,290
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427550MXQ12-10-A93-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,670
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427559MXQ12-10-A93S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
58,960
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427568MXQ12-10-A90V-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
60,010
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427577MXQ12-10-A90VS-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
58,630
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427586MXQ12-10-A90-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
59,350
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427595MXQ12-10-A90S-XC4A10アジャスタなし標準標準形あり
58,300
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427604MXQ12-10P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形なし
61,490
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427620MXQ12-10P-M9NV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
67,980
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427629MXQ12-10P-M9NVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
64,740
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427638MXQ12-10P-M9N-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
67,320
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427647MXQ12-10P-M9NS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
64,410
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427656MXQ12-10P-M9PV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
67,980
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427665MXQ12-10P-M9PVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
64,740
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427674MXQ12-10P-M9P-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
67,320
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427690MXQ12-10P-M9PS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
64,410
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427699MXQ12-10P-M9BV-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
67,980
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427708MXQ12-10P-M9BVS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
64,740
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427717MXQ12-10P-M9B-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
67,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
27427726MXQ12-10P-M9BS-XC4A10アジャスタなし軸方向配管形標準形あり
64,300
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする