浅香工業
金象 プラホーキ
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
頭部分の幅が広いため、短時間でゴミ等を集めることができます。
用途
落ち葉やゴミの清掃作業や工場内での清掃作業に。
種類
化繊ホウキ
材質(柄部)
スチール
材質(ヘッド)
樹脂(PP)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27081567
#153452
1370
460
390
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
27081576
#153469
1440
600
520
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください