NiteIze
スティーリー スクイーズクランプパーツ
挟むだけでスマホに装着できるスティーリー スクイーズシリーズのクランプパーツ。
挟むだけで簡単にスマートフォンに装着できるスクイーズシリーズのホルダーパーツ単品です。
材質
アルミニウム合金、スチール、TPEネオジム磁石、プラスチック
質量(g)
約81
対応幅(mm)
【スマートフォン】約60~93
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×110×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27081199
NI59175
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください