スティーリー オービタープラス マグネットソケット+リング

スティーリー オービタープラス マグネットソケット+リング - NiteIzeスティーリー オービタープラス マグネットソケット+リング - NiteIzeスティーリー オービタープラス マグネットソケット+リング - NiteIzeスティーリー オービタープラス マグネットソケット+リング - NiteIze

スティーリー オービタープラスシリーズのマグネットソケット+メタルリング。
iPhone12 以降の新充電システム「マグセーフ」に対応した専用パーツです。
スマホ充電中も使用可能。
※別途、スティーリーのカーマウントかヴェントマウントの基台が必要です。

材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石質量(g)本体:約43.4、メタルリング:約2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約56×56×5、メタルリング:約54×54×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27081235NI59199
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする