曜日別特売

スポークリット リチャージャブル マルチカラー

スポークリット リチャージャブル マルチカラー - NiteIzeスポークリット リチャージャブル マルチカラー - NiteIzeスポークリット リチャージャブル マルチカラー - NiteIzeスポークリット リチャージャブル マルチカラー - NiteIzeスポークリット リチャージャブル マルチカラー - NiteIzeスポークリット リチャージャブル マルチカラー - NiteIzeスポークリット リチャージャブル マルチカラー - NiteIzeスポークリット リチャージャブル マルチカラー - NiteIze

かんたん取り付け&繰り返し充電できる、スポークリット リチャージャブル マルチカラー。
車輪のスポークの間に取り付けるだけ。
色が変化するマルチカラータイプのサイクル用セーフティーライト。
長押しで4色固定か点灯・点滅モードを切り替え可能。
マイクロUSBケーブルで繰り返し充電可能。

材質軟質ゴム、プラスチック、ステンレススチールマルチカラー質量(g)約25充電時間(時間)約2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×36×25連続点灯時間(時間)約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27081400NI59215
4,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SpokeLit(R) Rechargeable Wheel Light - Disc-O Tech(TM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする