NI59215 スポークリット リチャージャブル マルチカラー NiteIze 27081400

 

NI59215 スポークリット リチャージャブル マルチカラー NiteIze 27081400
NI59215 スポークリット リチャージャブル マルチカラー NiteIze 27081400
NI59215 スポークリット リチャージャブル マルチカラー NiteIze 27081400
NI59215 スポークリット リチャージャブル マルチカラー NiteIze 27081400
NI59215 スポークリット リチャージャブル マルチカラー NiteIze 27081400
NI59215 スポークリット リチャージャブル マルチカラー NiteIze 27081400
NI59215 スポークリット リチャージャブル マルチカラー NiteIze 27081400
NI59215 スポークリット リチャージャブル マルチカラー NiteIze 27081400

スポークリット リチャージャブル マルチカラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27081400
品番
NI59215
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

かんたん取り付け&繰り返し充電できる、スポークリット リチャージャブル マルチカラー。
車輪のスポークの間に取り付けるだけ。
色が変化するマルチカラータイプのサイクル用セーフティーライト。
長押しで4色固定か点灯・点滅モードを切り替え可能。
マイクロUSBケーブルで繰り返し充電可能。

材質
軟質ゴム、プラスチック、ステンレススチール
色
マルチカラー
質量(g)
約25
充電時間(時間)
約2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約120×36×25
連続点灯時間(時間)
約5

商品説明動画

SpokeLit(R) Rechargeable Wheel Light - Disc-O Tech(TM)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする