曜日別特売

スラップリット リチャージャブルLEDライト

スラップリット リチャージャブルLEDライト - NiteIzeスラップリット リチャージャブルLEDライト - NiteIzeスラップリット リチャージャブルLEDライト - NiteIzeスラップリット リチャージャブルLEDライト - NiteIzeスラップリット リチャージャブルLEDライト - NiteIzeスラップリット リチャージャブルLEDライト - NiteIzeスラップリット リチャージャブルLEDライト - NiteIzeスラップリット リチャージャブルLEDライト - NiteIze

腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット リチャージャブルLEDライト。
棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。
市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。
プッシュボタンによる点灯・点滅設定。
生活防水仕様。

材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール質量(g)約35充電時間(時間)約1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約34×350×10連続点灯時間(時間)約5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
非点灯時のイメージ/暗所でのライト点灯イメージ(画像(下側)は伸長時のイメージです)27081427NI59053レッド
3,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
市販のマイクロUSBコードで充電可能27081436NI59054イエロー
3,800
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする