目立て職人(5.5mm用ドリル無し)

目立て職人(5.5mm用ドリル無し) - 新興工業

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。
ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。
低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。
チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。

寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/本体のみ・充電ドライバドリルなし・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27083274SKS-2355A
62,730
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする