DENSAN(デンサン/ジェフコム)
手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
内容量
1個
関連資料:
(1.54MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
呼び寸法
本体寸法(mm)
電線断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084620
DCH-150EA
本体・雄ダイス14・雄ダイス22・雄ダイス38-70・雄ダイス80-150・専用ハードケース
4.3
14/22/38/60/70/80/100/150mm
2
(端子)
500×76×88
10.52~152.05
¥
122,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
27084629
DCH-60EA
本体・雄ダイス14-38・雄ダイス60・専用ハードケース
2
14/22/38/60mm
2
(端子)
360×60×125
10.52~60.57
¥
85,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表