チャンネルソケットハンマー

チャンネルソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適

用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適材質スチール、TPE(グリップ)ボルトW3/8(9.5mm)ボルトナット寸法17mmソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)内容量1個
関連資料:(0.43MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084735DCH-300S480先切タイプ104×34×295
2,980
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
27084744DCH-300K530玄能タイプ80×34×295
2,980
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする