曜日別特売

パンダレベル

パンダレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンダレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンダレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンダレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンダレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

水平・垂直・エアコン背板のレベル出しに
底面(平面用・パイプ用)、背面(エアコン背板用)に磁石付
底面磁石2個/背面磁石2個
青色レベル液で視認性が良い
アニマルペイント「癒しのパンダ柄」
微小角度レベル付き(2°・4°)
幅20cmのコンパクトレベル

用途癒されるアニマルプリント「パンダ柄」の水平器材質ABS質量(g)55本体寸法(mm)200×14×50内容量1個
関連資料:(1.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084760ML-20PD
3,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする