DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ケーブルフィッシャー用ハードル
先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用
用途
2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない
適合
フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)
材質
スチール
質量(g)
74
本体寸法(mm)
64×345×100
内容量
1個
関連資料:
(0.44MB)
取扱説明書:
(0.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085426
DCXF-H
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください