曜日別特売

バッテリー式芝刈り機

バッテリー式芝刈り機 - ケルヒャー

ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能!
作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。
シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能!
清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。
作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。
導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。)
インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。
刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。
可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。

用途電源のない場所での作業に仕様(振動力)0.8材質(草刈り用デッキ)鋼質量(kg)32(アクセサリーを含まない)電圧(V)36刈込み幅(mm)530騒音値(dB)95刈込み高さ(mm)30-110連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)バッテリー36Vバッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130走行速度(km/h)(移動時)2-5定格回転速度(r.p.m)31001充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は別売りです。
※適合バッテリー:バッテリーパワープラス36/60(製品番号2.042-022.0)(36V/6.0Ah)、バッテリーパワープラス36/75(製品番号 2.445-043.0)(36V/7.5Ah)
※適合充電器:急速充電器バッテリーパワープラス36/60(製品番号 2.445-049.0)
※使用時間や作業能力は使用環境や充電回数で異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27084534LM 530/36Bp
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする