あかしや
書道用細筆
この筆は穂先と腰に弾力があり、初心者の半紙名前書き及び細字練習用としてご使用になれます。主に楷書用として作られています。
用途
書道筆
適合
初級
軸径(Φmm)
7.5
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
201
質量(g)
6
品名
青葉
硬さ
硬め
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
26
材質(毛)
馬毛・羊毛・特殊ポリエステル毛
毛色
茶毛
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27085846
PS-58
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください