DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ケーブルカッター
500mm
2
までの銅線を切断
銅線専用
用途
廉価なケーブルカッター
材質
鉄、塩化ビニール
本体寸法(mm)
42×925×165
本体質量(kg)
4.26
最大切断能力(Φmm)
38、IV500mm
2
、CV500mm
2
内容量
1個
関連資料:
(0.45MB)
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27084674
DC-500C
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表