タキズミ(TAKIZUMI)
LEDインテリアペンダント
スチールセード(ホワイト)
LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26
プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)
高さ調節可能(コード長調節具付)
用途
居室、寝室、ダイニングキッチンなど
仕様
光束維持率70%
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
200
消費電力(W)
16.2
コード長さ(mm)
1000
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
350
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
約40000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1620
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27089100
GL2020PWH
オープン
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません