曜日別特売

木製ユニットロッカー

木製ユニットロッカー - ノーブランド

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。

用途ちょっとした小物の収納に便利。コンパクトなSサイズ。付属品カギ2本材質強化紙化粧板、取手:アルミニウム質量(kg)10.5タイプ1人用使用工具プラスドライバー最大積載量(kg)可動棚20(等分布)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×450シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×520×450組立人数2人/20分内容量1個
注意
※組立式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27089635282831ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
27089644282961ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2708963528283161763795HV-282831WH282831 木製ユニットロッカー AVEN 61763795木製ユニットロッカーAVEN1台
10,980
税込12,078
品番が変更になりました
2708964428296161763811HV-282961NA282961 木製ユニットロッカー AVEN 61763811木製ユニットロッカーAVEN1台
10,980
税込12,078
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする