曜日別特売

敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用)

敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用) - スーパーツール

スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。

長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)1ロープ径(Φmm)16フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用)ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27090186-
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする