アマテイ
石膏ボード用シート連結ねじ
用途
石膏ボードと木質下地の締結
連結方式
プラシート連結
線径(mm)
3.9
内容量
1ケース(100本×20巻)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
着色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27090256
APN3925HD
25
ブルー
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27090265
APN3928HD
28
レッド
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27090274
APN3932HD
32
グリーン
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27090290
APN3941HD
41
ブロンズ
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください