ジョイフル
ザワイパー本体
ビビりを軽減するグラファイトコーテイングワイパー
用途
雨の日の視界確保に
形状
トーナメントタイプ
幅(mm)
55
奥行(mm)
25
商品タイプ
グラファイト
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
ゴム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27090475
JZ-1
300
601
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
27090484
JZ-2
350
601
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
27090500
JZ-3
375
601
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
27090509
JZ-4
400
601
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
27090518
JZ-5
425
601
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
27090527
JZ-6
450
601
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
27090536
JZ-7
475
601
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
27090545
JZ-8
500
601
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
27090554
JZ-9
525
601
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
27090570
JZ-10
550
601
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
27090579
JZ-11
600
712
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
27090588
JZ-12
650
712
8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください