ザワイパー替ゴム

ザワイパー替ゴム - ジョイフル

グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。

用途雨の日の視界確保に形状トーナメントワイパー用幅(mm)37奥行(mm)10商品タイプグラファイト内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
ゴム幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27090658JZ-30K3005606
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090667JZ-35K3505606
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090676JZ-38K3755606
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090685JZ-40K4005606
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090694JZ-43K4255606
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090710JZ-45K4505606
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090719JZ-48K4755606
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090728JZ-50K5005606
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090737JZ-53K5257606
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090746JZ-55K5507608
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090755JZ-60K6007608
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
27090764JZ-65K6507608
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする