ジョイフル
ザワイパーフラット替ゴム
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途
雨の日の視界確保に
幅(mm)
37
奥行(mm)
10
商品タイプ
グラファイト
内容量
1本
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
350
375
400
450
525
600
650
700
ゴム幅(mm)
5.2
5.6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
形状
高さ(mm)
ゴム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27090947
JZ-35MF
350
ホンダ系フラットワイパー用
560
5.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27090956
JZ-38MF
375
ホンダ系フラットワイパー用
560
5.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27090965
JZ-65MF
650
ホンダ系フラットワイパー用
760
5.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27090974
JZ-70MF
700
ホンダ系フラットワイパー用
760
5.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27090990
JZ-35AS
350
スバル・マツダ・ダイハツ系フラットワイパー用
560
5.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27090999
JZ-40AS
400
スバル・マツダ・ダイハツ系フラットワイパー用
560
5.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27091008
JZ-45AS
450
スバル・マツダ・ダイハツ系フラットワイパー用
560
5.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27091017
JZ-53AS
525
スバル・マツダ・ダイハツ系フラットワイパー用
760
5.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27091026
JZ-60AS
600
スバル・マツダ・ダイハツ系フラットワイパー用
760
5.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27091035
JZ-65AS
650
スバル・マツダ・ダイハツ系フラットワイパー用
760
5.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
27091044
JZ-70AS
700
スバル・マツダ・ダイハツ系フラットワイパー用
760
5.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください