ジョイフル
ザワイパー樹脂製替ゴム
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途
雨の日の視界確保に
形状
樹脂製フロント・リア用
幅(mm)
37
高さ(mm)
580
奥行(mm)
10
ゴム幅(mm)
6
商品タイプ
グラファイト
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27091060
JZ-30TN
305
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
27091069
JZ-35TN
350
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
27091078
JZ-40TN
400
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
27091087
JZ-53TN
530
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください