コスメック
2方チャック
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
使用温度範囲(℃)
5~60
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、安全率についてはカタログをご覧ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
全ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
最大使用サイクル(cycle/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28505419
WPQ0200
クローズ側:84.3(0.5MPa供給時)、オープン側:93.2(0.5MPa供給時)
8
20
0.13
100
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505428
WPQ0250
クローズ側:121(0.5MPa供給時)、オープン側:147(0.5MPa供給時)
12
25
0.27
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505437
WPQ0300
クローズ側:179(0.5MPa供給時)、オープン側:201(0.5MPa供給時)
16
30
0.43
60
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505446
WPQ0400
クローズ側:322(0.5MPa供給時)、オープン側:373(0.5MPa供給時)
20
40
0.75
60
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505455
WPQ0500
クローズ側:497(0.5MPa供給時)、オープン側:592(0.5MPa供給時)
26
50
1.3
60
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505464
WPQ0600
クローズ側:778(0.5MPa供給時)、オープン側:876(0.5MPa供給時)
32
60
2.4
60
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505480
WPQ0800
クローズ側:1049(0.5MPa供給時)、オープン側:1118(0.5MPa供給時)
50
80
5
30
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505489
WPQ1000
クローズ側:1589(0.5MPa供給時)、オープン側:1746(0.5MPa供給時)
60
100
9.2
30
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。