コスメック
3方チャック
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途
丸モノワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、安全率についてはカタログをご覧ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
全ストローク(mm)
把持力
最大使用サイクル(cycle/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28505498
WPP0300
30
0.2
8
クローズ側:187(0.5MPa供給時)、オープン側:211(0.5MPa供給時)
70
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505507
WPP0400
40
0.38
12
クローズ側:335(0.5MPa供給時)、オープン側:375(0.5MPa供給時)
70
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505516
WPP0500
50
0.6
14
クローズ側:537(0.5MPa供給時)、オープン側:586(0.5MPa供給時)
70
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505525
WPP0600
60
0.75
16
クローズ側:799(0.5MPa供給時)、オープン側:848(0.5MPa供給時)
70
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505534
WPP0800
80
1.37
20
クローズ側:1451(0.5MPa供給時)、オープン側:1589(0.5MPa供給時)
40
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505550
WPP1000
100
2.35
26
クローズ側:2304(0.5MPa供給時)、オープン側:2383(0.5MPa供給時)
40
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505559
WPP1250
125
4.5
32
クローズ側:3619(0.5MPa供給時)、オープン側:3707(0.5MPa供給時)
40
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません