コスメック
エアスイングクランプ
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途
組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
ドライエア
角度精度(°)
90±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰返し精度(°)
±0.5(ロックスイング完了位置)
内容量
1個
関連資料:
(2.52MB)
注意
※クランプ力・許容動作時間は、カタログをご覧ください。
※カタログ内「許容動作時間グラフ」をご覧の上、使用するレバーの慣性モーメントより動作時間がグラフに示す動作時間より遅くなるように調整してください。
※スイングレバーはお客様にて設計・製作してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
質量(kg)
スイング(振り)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28505577
WHC0201-L
20
ロック:10(標準)、スイング:10(90°)
0.19
反時計廻り(ロック時)
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505586
WHC0201-R
20
ロック:10(標準)、スイング:10(90°)
0.19
時計廻り(ロック時)
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505595
WHC0201-L-Q20
20
ロック:20(ロングストロークタイプ)、スイング:10(90°)
0.25
反時計廻り(ロック時)
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505604
WHC0201-R-Q20
20
ロック:20(ロングストロークタイプ)、スイング:10(90°)
0.25
時計廻り(ロック時)
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505620
WHC0321-L
32
ロック:10(標準)、スイング:15(90°)
0.47
反時計廻り(ロック時)
16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505629
WHC0321-R
32
ロック:10(標準)、スイング:15(90°)
0.47
時計廻り(ロック時)
16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505638
WHC0321-L-Q20
32
ロック:20(ロングストロークタイプ)、スイング:15(90°)
0.55
反時計廻り(ロック時)
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505647
WHC0321-R-Q20
32
ロック:20(ロングストロークタイプ)、スイング:15(90°)
0.55
時計廻り(ロック時)
16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505656
WHC0401-L
40
ロック:10(標準)、スイング:15(90°)
0.78
反時計廻り(ロック時)
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505665
WHC0401-R
40
ロック:10(標準)、スイング:15(90°)
0.78
時計廻り(ロック時)
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505674
WHC0401-L-Q20
40
ロック:20(ロングストロークタイプ)、スイング:15(90°)
0.9
反時計廻り(ロック時)
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505690
WHC0401-R-Q20
40
ロック:20(ロングストロークタイプ)、スイング:15(90°)
0.9
時計廻り(ロック時)
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。