コスメック
高精度シリンダセンサ(耐油式)
アクチュエータの動作確認を行うオートスイッチ(高精度シリンダセンサ)です。
用途
ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に
保護構造
IP67
電源電圧(V)
DC5~24
使用周囲温度(℃)
-20~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
20~95
リード線長さ(m)
1
内容量
1個
関連資料:
(2.11MB)
注意
※ロック・リリース検知の両方を行う場合、N極検知タイプとS極検知タイプそれぞれ1個ずつ使用します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
消費電流(mA)
出力電流(mA)
出力仕様
極性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28505839
JES0000-02GN
ストレート
最大4
最大15
3線式NPN出力
N極検知
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505848
JES0000-02GS
ストレート
最大4
最大15
3線式NPN出力
S極検知
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505857
JES0000-02LGN
L字
最大4
最大15
3線式NPN出力
N極検知
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505866
JES0000-02LGS
L字
最大4
最大15
3線式NPN出力
S極検知
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505875
JES0000-02GPN
ストレート
最大12
最大80
3線式PNP出力
N極検知
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505884
JES0000-02GPS
ストレート
最大12
最大80
3線式PNP出力
S極検知
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505900
JES0000-02LGPN
L字
最大12
最大80
3線式PNP出力
N極検知
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505909
JES0000-02LGPS
L字
最大12
最大80
3線式PNP出力
S極検知
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。