コスメック
ダストカバー付小型平行ハンド|シリコンゴム
ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
ドライエア
材質(ダストカバー)
シリコンゴム(黒色)
最大使用サイクル(cycle/min)
90
位置決め精度(mm)
±0.01
内容量
1個
関連資料:
(22.58MB)
注意
※防水性能はありません。
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、許容荷重と許容モーメント、安全率についてはカタログをご覧ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
全ストローク(mm)
把持力
シリンダ容積(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28505945
WPB0160-S
16
0.15
8
クローズ側:79(0.5MPa供給時)、オープン側:92(0.5MPa供給時)
クローズ側:0.8 、オープン側:0.9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505954
WPB0200-S
20
0.28
12
クローズ側:118(0.5MPa供給時)、オープン側:137(0.5MPa供給時)
クローズ側:1.8 、オープン側:2.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505970
WPB0250-S
25
0.51
16
クローズ側:197(0.5MPa供給時)、オープン側:235(0.5MPa供給時)
クローズ側:4 、オープン側:4.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。