ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム

ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム - コスメック

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。

用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置決め精度(mm)±0.01材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90内容量1個
関連資料:(22.58MB)
注意
※防水性能はありません。
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、許容荷重と許容モーメント、安全率についてはカタログをご覧ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把持力
全ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
シリンダ容積(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28505979WPB0160-Fクローズ側:79(0.5MPa供給時)、オープン側:92(0.5MPa供給時)8160.15クローズ側:0.8 、オープン側:0.9
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28505988WPB0200-Fクローズ側:118(0.5MPa供給時)、オープン側:137(0.5MPa供給時)12200.28クローズ側:1.8 、オープン側:2.1
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505997WPB0250-Fクローズ側:197(0.5MPa供給時)、オープン側:235(0.5MPa供給時)16250.51クローズ側:4 、オープン側:4.7
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする