コスメック
ハイパワー平行ハンド
はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.5
使用流体
ドライエア
最大使用サイクル(cycle/min)
90
位置決め精度(mm)
±0.01
内容量
1個
関連資料:
(22.58MB)
注意
※クローズ側把持専用タイプです。
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、許容荷重と許容モーメント、安全率についてはカタログをご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
全ストローク(mm)
把持力
シリンダ容積(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28506006
WPS0160-C
16
0.22
6
クローズ側:93.7(0.5MPa供給時)、オープン側:参考値(10.8)(0.5MPa供給時)
クローズ側:1.1 、オープン側:1.2
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506015
WPS0200-C
20
0.4
8
クローズ側:132.7(0.5MPa供給時)、オープン側:参考値(17.9)(0.5MPa供給時)
クローズ側:1.9 、オープン側:2.0
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません