ピンクランプ

ピンクランプ - コスメックピンクランプ - コスメック

薄板を高精度位置決めしてクランプ 対象ワーク穴径Φ8からラインナップ 対スパッタ対策

用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa)使用流体ドライエア配管接続口径Rc1/8ネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(3.01MB)
注意
※ワーク材質、板厚により穴に傷が付く場合があります。
※質量により十分な位置決め精度が出ない場合があります。
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
適合板厚(mm)
分類
適合穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28506024SWP0501-C-080ロック:2.33800.45~2.3C:1方向位置決め用(カット)8+0.2/-0.1
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506040SWP0501-C-090ロック:3.63800.45~3.6C:1方向位置決め用(カット)9+0.2/-0.1
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506049SWP0501-C-100ロック:5.53800.45~5.5C:1方向位置決め用(カット)10±0.2
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506058SWP0501-C-110ロック:63800.45~6C:1方向位置決め用(カット)11±0.2
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506067SWP0501-C-120ロック:6.53800.45~6.5C:1方向位置決め用(カット)12±0.2
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506076SWP0501-C-130ロック:73800.45~7C:1方向位置決め用(カット)13±0.2
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506085SWP0501-D-090ロック:3.63800.45~3.6D:基準位置決め用(データム)9+0.2/-0.1
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506094SWP0501-D-100ロック:5.53800.45~5.5D:基準位置決め用(データム)10±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506110SWP0501-D-110ロック:63800.45~6D:基準位置決め用(データム)11±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506119SWP0501-D-120ロック:6.53800.45~6.5D:基準位置決め用(データム)12±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506128SWP0501-D-130ロック:73800.45~7D:基準位置決め用(データム)13±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506137SWP0501-M-100ロック:5.53800.45~5.5M:ピン先端部フローティングタイプ(位置決め機能なし)10±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506146SWP0501-M-110ロック:63800.45~6M:ピン先端部フローティングタイプ(位置決め機能なし)11±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506155SWP0501-M-120ロック:6.53800.45~6.5M:ピン先端部フローティングタイプ(位置決め機能なし)12±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506164SWP0501-M-130ロック:73800.45~7M:ピン先端部フローティングタイプ(位置決め機能なし)13±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506180SWP1001-C-140ロック:8.57000.45~8.5C:1方向位置決め用(カット)14±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506189SWP1001-C-150ロック:107000.45~10C:1方向位置決め用(カット)15±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506198SWP1001-C-160ロック:107000.45~10C:1方向位置決め用(カット)16±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506207SWP1001-C-180ロック:107000.45~10C:1方向位置決め用(カット)18±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506216SWP1001-C-200ロック:107000.45~10C:1方向位置決め用(カット)20±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506225SWP1001-D-140ロック:8.57000.45~8.5D:基準位置決め用(データム)14±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506234SWP1001-D-150ロック:107000.45~10D:基準位置決め用(データム)15±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506250SWP1001-D-160ロック:107000.45~10D:基準位置決め用(データム)16±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506259SWP1001-D-180ロック:107000.45~10D:基準位置決め用(データム)18±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506268SWP1001-D-200ロック:107000.45~10D:基準位置決め用(データム)20±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506277SWP1001-M-140ロック:8.57000.45~8.5M:ピン先端部フローティングタイプ(位置決め機能なし)14±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506286SWP1001-M-150ロック:107000.45~10M:ピン先端部フローティングタイプ(位置決め機能なし)15±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506295SWP1001-M-160ロック:107000.45~10M:ピン先端部フローティングタイプ(位置決め機能なし)16±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506304SWP1001-M-180ロック:107000.45~10M:ピン先端部フローティングタイプ(位置決め機能なし)18±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506320SWP1001-M-200ロック:107000.45~10M:ピン先端部フローティングタイプ(位置決め機能なし)20±0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする