ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)

ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し) - コスメック

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。

用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドにストローク(mm)1(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量)分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚使用流体ドライエア流量(L/min)推奨エアブロー:15以上RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3内容量1個
関連資料:(8.37MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワーク径Φ(mm)
把持力
適合穴径(Φmm)
クランプ力(N)
シリンダ容積(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28506356WKK1000-090-M-F91900(0.5MPa供給時)9+0.7~-0.3160(0.5MPa供給時)リリース側:5.3 、ロック側4.6
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506365WKK2000-100-M-F102500(0.5MPa供給時)10+0.7~-0.3220(0.5MPa供給時)リリース側:6.7 、ロック側5.8
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506374WKK2000-110-M-F112500(0.5MPa供給時)11+0.7~-0.3220(0.5MPa供給時)リリース側:6.7 、ロック側5.8
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506390WKK2000-120-M-F122500(0.5MPa供給時)12+0.7~-0.3220(0.5MPa供給時)リリース側:6.7 、ロック側5.8
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506399WKK2000-130-M-F132500(0.5MPa供給時)13+0.7~-0.3220(0.5MPa供給時)リリース側:6.7 、ロック側5.8
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする