コスメック
ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途
ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に
ストローク(mm)
0.5(ワーク引込み)
形状
グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.5
分類
1方向位置決め、グリッパ数2枚
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
2020(0.5MPa供給時)
クランプ力(N)
188(0.5MPa供給時)
シリンダ容積(cm
3
)
リリース側:8.9 、ロック側8.5
内容量
1個
関連資料:
(5.25MB)
注意
※本製品に内部への異物侵入を防止する機能はありません。工作機械内などクーラントや切粉等の異物が飛散する環境で使用する場合は形式:WKKや形式:SWEをご検討ください。
※把持力はクランプ軸心に対して垂直方向に発生するワークを内張りする力を示します。クランプ力とは、着座面にワークを引込む力を示します。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワーク径Φ(mm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28506408
WKH2001-060-C-F
6
6±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506417
WKH2001-070-C-F
7
7±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506426
WKH2001-080-C-F
8
8±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506435
WKH2001-090-C-F
9
9±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506444
WKH2001-100-C-F
10
10±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506460
WKH2001-110-C-F
11
11±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506469
WKH2001-120-C-F
12
12±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506478
WKH2001-130-C-F
13
13±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506487
WKH2001-140-C-F
14
14±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません