コスメック
ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)
ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途
ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に
ストローク(mm)
0.5(ワーク引込み)
形状
グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.5
分類
基準位置決め、グリッパ数3枚
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
2020(0.5MPa供給時)
クランプ力(N)
188(0.5MPa供給時)
位置決め精度(mm)
0.03(D/C組合せ時)
シリンダ容積(cm
3
)
リリース側:8.9 、ロック側8.5
内容量
1個
関連資料:
(5.25MB)
注意
※本製品に内部への異物侵入を防止する機能はありません。工作機械内などクーラントや切粉等の異物が飛散する環境で使用する場合は形式:WKKや形式:SWEをご検討ください。
※把持力はクランプ軸心に対して垂直方向に発生するワークを内張りする力を示します。クランプ力とは、着座面にワークを引込む力を示します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワーク径Φ(mm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28506496
WKH2001-090-D-F
9
9±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506505
WKH2001-100-D-F
10
10±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506514
WKH2001-110-D-F
11
11±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506530
WKH2001-120-D-F
12
12±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506539
WKH2001-130-D-F
13
13±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506548
WKH2001-140-D-F
14
14±0.3
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません