支点ハンド

支点ハンド - コスメック

アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。

用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1内容量1個
関連資料:(22.58MB)
注意
※角度誤差(片側) オープン状態:-2~+5°、クローズ状態:-5~+2°
※許容レバー長さ、安全率についてはカタログをご覧ください。
全6種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
使用圧力範囲(MPa)
制御方式
開き角度(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28506618WPJ0120120.030.5~0.7単動ノルマルオープンタイプ-14~+30
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506627WPJ0160160.10.2~0.7複動-5~+15
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506636WPJ0200200.250.2~0.7複動-5~+20
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506645WPJ0250250.30.2~0.7複動-5~+20
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506654WPJ0300300.40.2~0.7複動-5~+20
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506670WPJ0400400.740.2~0.7複動-5~+25
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする