小型平行ハンド

小型平行ハンド - コスメック

コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。

用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01内容量1個
関連資料:(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、許容荷重と許容モーメント、安全率についてはカタログをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
全ストローク(mm)
把持力
シリンダ容積(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28506679WPA0120120.076クローズ側:29(0.5MPa供給時)、オープン側:39(0.5MPa供給時)クローズ側:0.2 、オープン側:0.3
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506688WPA0160160.178クローズ側:63(0.5MPa供給時)、オープン側:73(0.5MPa供給時)クローズ側:0.7 、オープン側:0.8
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506697WPA0200200.3212クローズ側:88(0.5MPa供給時)、オープン側:105(0.5MPa供給時)クローズ側:1.3 、オープン側:1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506706WPA0250250.5616クローズ側:133(0.5MPa供給時)、オープン側:158(0.5MPa供給時)クローズ側:2.6 、オープン側:3.1
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする