コスメック
昇降ホールクランプ
1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ
リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
用途
リフトし位置決め後クランプ
仕様
リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時)
ストローク(mm)
昇降:16、パレット引込み:0.25
使用温度範囲(℃)
0~70
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
ドライエア
リリース起動圧力(MPa)
最低:0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時)
適合穴径(Φmm)
10±0.2
位置決め精度(mm)
0.10
内容量
1個
関連資料:
(5.75MB)
注意
※ワーク穴に傷が付く場合があります。
※位置再現精度は、同一条件下(無負荷時)での値を示します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28506715
SWJ2000-S10
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません