コスメック
爪チャンジャー付2方チャック
ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.5
使用流体
ドライエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用サイクル(cycle/min)
60
位置決め精度(mm)
2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
内容量
1個
関連資料:
(4.9MB)
注意
※クローズ側把持専用タイプです。
※爪側に必要なロケートピンおよびプルボルトは付属されません。必要数別途手配ください。
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、安全率についてはカタログをご覧ください。
※爪チェンジ用のエア圧力は、チャック動作用に供給するエア圧力と同一もしくはそれ以上の圧力を供給してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
全ストローク(mm)
把持力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28506724
WPW0500-C
プルボルト形式:WPWZ500-P1、ロケートピン形式:WPWZ500-P2
50
1.3
26
クローズ側:829(0.5MPa供給時)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506740
WPW0600-C
プルボルト形式:WPWZ600-P1、ロケートピン形式:WPWZ600-P2
60
2.2
30
クローズ側:1219(0.5MPa供給時)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません