コスメック
薄型平行ハンド
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
ドライエア
最大使用サイクル(cycle/min)
80
位置決め精度(mm)
±0.01
内容量
1個
関連資料:
(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1mm、クローズ状態:-1~+0.5mm
※許容レバー長さおよび偏心量、許容荷重と許容モーメント、安全率についてはカタログをご覧ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
全ストローク(mm)
把持力
シリンダ容積(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28506785
WPH0100
10
0.14
15
クローズ側:33(0.5MPa供給時)
空動作時:1.2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506794
WPH0160
16
0.32
20
クローズ側:86(0.5MPa供給時)
空動作時:4.0
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506810
WPH0200
20
0.7
20
クローズ側:135(0.5MPa供給時)
空動作時:6.3
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません