コスメック
平行ハンド
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
使用流体
ドライエア
最大使用サイクル(cycle/min)
60
位置決め精度(mm)
±0.05
内容量
1個
関連資料:
(22.58MB)
注意
※ストローク誤差 オープン状態:-0.5~+1.5mm、クローズ状態:-1.5~+0.5mm
※許容レバー長さ、安全率についてはカタログをご覧ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
全ストローク(mm)
把持力
シリンダ容積(cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28506819
WPF0100
10×2
0.15
10
クローズ側:28.4(0.5MPa供給時)
空動作時:0.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506828
WPF0120
12×2
0.28
20
クローズ側:50(0.5MPa供給時)
空動作時:2.3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506837
WPF0160
16×2
0.52
30
クローズ側:89.2(0.5MPa供給時)
空動作時:6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28506846
WPF0200
20×2
1.1
40
クローズ側:139(0.5MPa供給時)
空動作時:12.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506855
WPF0300
30×2
2.85
60
クローズ側:302(0.5MPa供給時)
空動作時:42.4
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。