介護シューズ つま先つき

介護シューズ つま先つき - 小野商事
質量(g)190(片足・Lサイズの場合)材質(裏)ポリエステル、スパンデックス材質(表)ポリエステル材質(底部)サーモプラスチックラバー(TPR)内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27091096WS8001ピンクS22.5~23.5
3,000
取扱い終了
27091105WS8001ピンクM24~24.5
3,000
取扱い終了
27091114WS8001ピンクL25~25.5
3,000
取扱い終了
27091130WS8002ベージュS22.5~23.5
3,000
取扱い終了
27091139WS8002ベージュM24~24.5
3,000
取扱い終了
27091148WS8002ベージュL25~25.5
3,000
取扱い終了
27091157WS8003ネイビーS22.5~23.5
3,000
取扱い終了
27091166WS8003ネイビーM24~24.5
3,000
取扱い終了
27091175WS8003ネイビーL25~25.5
3,000
取扱い終了
27091184WS8005グレーS22.5~23.5
3,000
取扱い終了
27091200WS8005グレーM24~24.5
3,000
取扱い終了
27091209WS8005グレーL25~25.5
3,000
取扱い終了
27091218WS8005グレーXL26~26.5
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする