GIKEN(川口技研)
LSミニケースYBJ横長角座空錠 (ミニケースラッチ+横長角座セット)
仕様
LSミニケース錠/横長角座
タイプ
樹脂製カバー
仕上
クローム
適合扉厚(mm)
33~40
バックセット(mm)
51
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27090344
LS-1YBJ-Cr
¥
3,860
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください